サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-25 ひし形80°
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
切刃長さ(mm)
25.8
注文コード
60765433
品番
CNMM250924-MR 4235
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,350
この商品は
材種・切刃長さ・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
材質
4235
コーナー半径(mm)
2.4
厚さ(mm)
9.52
切刃長さ(mm)
25.8
逃げ角(度)
0
チップブレーカ
片面
穴の形状
円筒穴
内接円直径(Φmm)
25.4
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18