曜日別特売
DNMX 15 06 16-WMX 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 60765941

DNMX 15 06 16-WMX 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 60765941
DNMX 15 06 16-WMX 3210 T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55° サンドビック 60765941

T-Max(R) P 旋削加工用チップ DN□□型-15ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード60765941品番DNMX 15 06 16-WMX 3210
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
用途
中切削
切刃長さ(mm)13.9038公差M被削材K勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)6.35コーナーR(mm)1.5875母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状D(ひし形55°)チップサイズ15材種3210チップブレーカーWMX(仕上げから中荒までの旋削加工)チップ逃げ角(°)Nノーズ(mm)16チップ溝・穴記号X内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする