※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PRE-210FX 伸縮脚付はしご兼用脚立 PRE-FX アルインコ 60766028 PRE-210FX 伸縮脚付はしご兼用脚立 PRE-FX アルインコ 60766028 PRE-210FX 伸縮脚付はしご兼用脚立 PRE-FX アルインコ 60766028 PRE-210FX 伸縮脚付はしご兼用脚立 PRE-FX アルインコ 60766028 PRE-210FX 伸縮脚付はしご兼用脚立 PRE-FX アルインコ 60766028

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRE-FX

(24件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60766028 品番PRE-210FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

最大使用質量100kg
ワンタッチ式伸縮装置採用
従来品より軽量化を実現

天板高さ(m)1.88〜2.18 はしごの長さ(m)3.98〜4.62 天板寸法・幅(mm)251 天板寸法・奥行(mm)160 質量(kg)10.2 脚立タイプ210cmタイプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766012
2023-07-07
用途:
大型トラックの洗車用に
堺商運株式会社 様

って思い購入したけど低すぎてあまり使いものになりませんでした。

対象商品:
60766012
2023-01-12
用途:
デッキ修理、枝切り
卸売・小売業

デッキ修理や、枝切り作業での高所作業に使用しましたが、持ち運びもアルミなので軽いため楽で、安定しているので安全に効率良く作業が出来ました。

対象商品:
60766012
2023-01-19
用途:
解体作業 屋内
建設業・工事業

商品の到着が早かったので 作業に間に合って大変良かった。

対象商品:
60766012
2022-02-13
用途:
庭の植木の手入れ、樋の枯れ葉撮り
その他業種

今まで使っていたものより重めですが、非常に安定感が有り平らでないところでもぐらつきにくい。安心感がある。

対象商品:
60766028
2021-10-01
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

高さ調節が簡単にでき、しっかりロックされるので安心して使っています。

対象商品:
60765994
2021-08-28
用途:
高所作業に

今まで軽量のアルミ踏み台を使用してましたが階段での作業もあるので脚が伸縮し梯子にもなるものを選びました。重量は上がりましたが安定感があります。
室内作業が多いので靴は履かずに使用していますが、脚の伸びる部分(下2段ほど)の踏板の取り付け部分に補強の金具があり踏むと痛いです。
こういう道具はどこも似たか

対象商品:
60766028
2021-05-18
用途:
塗装、立木の剪定、その他一般DIY作業
不動産業

これまで、脚の長さ調節ができないタイプの脚立はしごを使用していましたが、今回調節可能のタイプを購入しました。
 脚の長さ調節は容易で、どんな場所でもぐらつき無く使用出来ますし、段差のある場所でも問題なく使用出来ます。なぜもっと早く購入しなかったのかと思うぐらい快適です。
 耐久性と耐加重は不明ですが、DIY用としての私の使用方法では問題ないと思います。ただ、大丈夫とは思いますが、脚は、限界まで伸ばさないようにしています。

対象商品:
60766012
2021-06-16
用途:
天井カセットエアコンの分解洗浄時
サービス・クラフト 様 (サービス業)

伸縮の微調整も出来てとても安定してますので、もっと早めに購入すればと思いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする