CM20-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック) 3M(スリーエム) 粘着 連数1 60766082

 

CM20-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック) 3M(スリーエム) 60766082 CM20-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック) 3M(スリーエム) 60766082 CM20-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック) 3M(スリーエム) 60766082 CM20-WR 水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック) 3M(スリーエム) 60766082

水まわりにも使えるコマンドフック(スイングフック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード60766082 品番CM20-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

いろいろな場所にしっかり貼れてキレイにはがせる「コマンド(TM)フック」に、3Mだけの技術である、湿気のある場所でも強い粘着力を発揮する耐水タブを使用した「水まわりにも使えるタイプ」が登場。
吸盤のようにずり落ちたりすることがなく、他の粘着タイプのフックとは違い湿気にも強いので、シンクや浴室でも安心して使用することができます。また、壁を傷つけることなく、キレイにはがせます。
フック部分が動かせて吊り下げもOK。荷重220G

サイズスイングフック 連数1 取付け方法粘着 耐荷重(g)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする