ノズル 散水用

(154件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60766168 品番M2077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。ノズルヘッド部分を回転させることで7種類の水の出方を変更できます。通水レバーには、ストッパー機能付きなので、長時間の散水もラクラク!水量調節ツマミで、水の勢いを調節できます。

シャワー種類シャワー、ジェット、フラット、コーン、ソーカー、ミスト、センター 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20まで 用途屋外での散水などに。 材質樹脂 質量(g)144 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62.5×130×215 使用流体水(常温)
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※水圧の強弱や元栓の開き具合を調整してご使用ください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。

お手持ちのホースに簡単接続!とっても便利になります!

噴出パターンの変更、ロック、水圧の強弱を調整できます


代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60766168 M2077 74097127 M2077 ノズル 散水用 モノタロウ ノズル 散水用 モノタロウ 1個 399 税込439 色違いになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 154
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766168
2024-01-27
用途:
花壇等の水やり
運輸・通信業

噴水パターンを変更時 中央のねじが緩み 水漏が発生 その都度締め直し

MonotaROからの回答

頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
60766168
2023-02-25
用途:
庭木への散水時
農・林・水産業

ホームセンターよりも安価で購入でき、性能面でも申し分ないと思います。

対象商品:
60766168
2023-02-28
用途:
屋外の水まき
教育・研究機関

花壇や畑の水やり、外壁掃除、特に問題なく使用しています

対象商品:
60766168
2022-07-01
用途:
育苗、田植足袋の洗浄、植木の散水
建設業・工事業

ホームセンターなどでもよくあるタイプの散水ノズルで、100円ほど安かったので購入。ジェットやシャワー、ミストなど切り替えができ、利用範囲が広い。既に所有しているものは長持ちしており、構造が同じなので、壊れないことを期待したい。明るい色で、目につくのも保守の面で良いかと思う。

対象商品:
60766168
2022-05-11
用途:
庭散水用
飲食業

無事受け取りました。庭の花や木にみずあげるために購入しました。普通のホースに設置したらサイズピッタリでした!安く購入出来ました。

対象商品:
60766168
2022-05-04
用途:
コンクリートミキサーへの注水、花の水やり
製造業

コストパフォーマンスは抜群です。機能的にも多くの散水タイプが出来て満足です。カラーリングをもう少し変えればもっと高級感が出るかと思います。

対象商品:
60766168
2022-03-17
用途:
会社用
サービス業

問題なく 順調に取り付け 使用 できました。水の 出方も シャワー他 多種有良かったです。何より 出かけず ネットにて購入出来 安く買えるのは最高です。

対象商品:
60766168
2023-01-04
用途:
車とバイクの洗車に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できています。特に問題はありません。よかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする