サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの 木ねじ・ドリルネジ
サンコーテクノの ドリルネジ(切り刃付)
一石三丁 ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60766292
品番
AW-3050ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
有効長(mm)
60
用途
コンクリート用
適合
AW-BW/SAW-BW/AW-BWD
刃先径(Φmm)
10.0
適合サイズ
3050
注意
※天井用アンカー専用です。床・横方向には使用しないで下さい。
※普通コンクリート専用です。デッキプレート等の金属板には使用しないでください。