ロール連結ビス コンパネ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本×20巻) 注文コード 60766396 品番 RV25KBF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。
きれいな仕上がり。
環境に優しいクロムフリー品。

ねじ頭径(mm)7 仕上シルバー ねじ寸法(mm)3.8×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766414
2024-10-10
用途:
床組
有限会社大日建 様

構造用合板を根太に固定するのに使用しました。ビスの入りが悪いのではと心配でしたが、とてもスムーズに作業がはかどりとても満足しました。

対象商品:
60766405
2020-02-09
用途:
ラワンベニア捨て貼り
建設業・工事業

問題なくスピーディーに打ち込みが出来ます。再度購入予定です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
60766423
2023-09-25
用途:
床合板貼り
工房ユキ 様

MAXのビス打ち機で打ち込むが、頭が沈まないことが多い。下地が堅いせいか?
38mmを出してくれれば有難い25mmでは少し足りない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4259:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする