メンディングテープ

(60件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60766502 品番 -
販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

貼っても目立ちにくく、鉛筆や油性ボールペンでも文字が書けます。コピーをとってもテープの影はほとんど出ません。

幅(mm)18 長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.05 巻芯径(Φmm)76 テープ幅(mm)18 芯径(mm)76 テープ長さ(m)50 用途書類などの補修や補強に。ラベル代わりに。メモの貼付けに。
注意
※紙の種類によっては剥がしにくい場合があります。
※テープカットにはハサミ等をご使用下さい。
※水性ペンでは使用出来ません。
※電気絶縁や肌に貼るなど、用途以外のご使用はしないで下さい。
※貼る面のほこり、油分、水分はよく拭き取って下さい。
※ハサミ等のご利用を推奨しますが、テープカッターを使用される場合は、テープ外径が直径60mmのためテープカッター側の内径は64mm以上のものをご利用ください。
※セロテープとは材質が違うため真っ直ぐに切るのはやや難く、テープ端から切るように少し斜めにしていただくとスムーズに切れます。

商品説明動画

メンディングテープ.
この動画は、8人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:102

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766484
2026-02-04
用途:
テキスト類の折れを修正する
個別指導Axis東村山校 様 (教育・研究機関)

テキスト類の折れや破れを修正するのに使用しています。
テープの上でも、ボールペンで書き込めるので大変重宝しています。

対象商品:
60766475
2025-07-30
用途:
本の修理

格安ですし、本等を修復した後、使用跡が目立たないので便利です。

対象商品:
60766484
2025-06-23
用途:
家での日常使い
製造業

メーカー品よりも巻の長さがありお買い得感があるので買いました。

対象商品:
60766493
2024-02-27
用途:
製図をする際に、紙を接ぎ合わせる時などに使います。
有限会社広野デザイン研究所 様 (製造業)

光沢が無いテープで、紙に書いてある文字の上に貼っても、自然な感じで、テープが貼られている事がわからないような状態になり、すごく便利です。

対象商品:
60766502
2024-04-08
用途:
機械メンテ時、図面への追記、ファイル補修
製造業

老舗メーカーのほぼ半値!?と、とびつきまして。
手持ちの某老舗メンディングテープとの比較になります。

@モノタロウ A老舗

テープカッターで使用
@切る際テープに弾力?があり、切れるけど若干切りにくさがある。なるほどのハサミ推奨。
Aセロハンテープ同様にサクッとカット

ポールペン書き
@A遜色なく書ける

シャーペン書き
@書けるけどかなり薄い
A書ける

貼り具合
@A遜色なく貼りつく

コピー用紙に貼ってきれいに剥がす
@Aよりきれいに剥がせるななにこれ。
Aゆーっくりなら…うん破れたわ。コツがいるよねこれ。


メンディングテープだけど
知ってるメンディングテープと若干ちがうものでした。

安価でよくメンディングテープ貼って剥がす事が多い方は
こちらをオススメ。

9人が参考にしています
対象商品:
60766484
2024-02-07
用途:
事務作業時
その他業種

コスパが良い商品です。幅18mmは使いやすいのでおすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
60766502
2024-01-10
用途:
事務用

コスパも良く満足しています。セロテープより使用頻度が高い。

対象商品:
60766502
2023-10-12
用途:
日常
農・林・水産業

粘着力もあり、剥がすときも、きれいに剥がせるので大変使いやすいです。車のワイパーなどもそうですが、モノタロウのPBは品質がいいので安心して購入出来ます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする