ラバーエアダスター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60766527 品番AM-3045-RC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

本体のゴム部分を曲げるだけでブローができるエアーダスターです。
また、ラバー製なので相手側に傷をつけにくいのも特徴です。

材質ゴム、真鍮 全長(mm)110 質量(g)56 最高使用圧力(MPa)0.7 接続口20型プラグ(エアー接続口)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766527
2023-03-31
用途:
技工作業の塵飛ばし
デンタルパレス 様

以前使っていたものが経年劣化でゴム部分が裂けたため似たこの商品を選択。エアーの量が自由自在なので使い勝手がいい。耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする