AIR MASTER
AIR MASTERの エアーガン・スプレーノズル
AIR MASTERの 引き金式エアーダスターガン
ロングロングノズル型エアーダスターガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60766554
品番
AM-2010-LL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
ノズルの長さを約690〜1260mmの間で調整できるエアダスタ―です。
手の届かなかった高所のブローに最適。
ノズル長(mm)
690〜1260
材質
(本体)アルミダイキャスト
全長(mm)
785〜1355
質量(g)
354
最高使用圧力(MPa)
0.7
接続口
20型プラグ(エアー接続口)