- スポンジ 平型 7個入り モノタロウ 60766938 - スポンジ 平型 7個入り モノタロウ 60766938 - スポンジ 平型 7個入り モノタロウ 60766938 - スポンジ 平型 7個入り モノタロウ 60766938 - スポンジ 平型 7個入り モノタロウ 60766938

スポンジ 平型 7個入り

(38件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(7個) 注文コード60766938 品番-
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

磨く・洗うの両方が出来るスポンジです。

材質ポリエステル不織布(研磨剤入)、ポリウレタンフォーム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30 耐熱温度(℃)90 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用以外に使用しないでください。
※傷のつきやすい食器(ガラス、プラスチック、木製、漆器)には使用しないでください。
※フッ素加工製品には使用しないでください。
※使用後よく洗い、水気を切って乾燥させて保管してください。
※火の近くや高温の場所に置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※アルカリ性洗剤や漂白剤での使用はしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 38
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-11
用途:
洗浄剤の容器の汚れ落としや洗浄シンクの汚れ落とし

市販品と変わりないと思います。値段的にも使い捨てできますのでありがたい価格です。

2025-12-24
用途:
ちょっと小さかった
卸売・小売業

もう少し大きければ満点です。
食器を洗うには、まあ充分ですが…。

2025-06-12
用途:
多様面での使用
TOMSストア 様 (卸売・小売業)

研磨面も付いており、使い勝手が良くしかもとても安価です。 とにかく GooGoo!!

対象商品:
60766938
2025-05-16
用途:
皿洗い
農・林・水産業

皿洗いや鍋洗いに使えて重宝します。
大きさも丁度良く使いやすいです。

対象商品:
60766938
2024-07-06
用途:
お風呂掃除・備品掃除
SUNNYS合同会社 様 (医療・福祉・介護関連業)

安くて質は悪くないので満足です。  
今すぐ必要というときも発想が早いので助かってます

2025-03-17
用途:
各種洗浄用

消耗品として洗浄作業に使用中。特に問題なく使ってます。

対象商品:
60766938
2023-12-28
用途:
清掃
農・林・水産業

安価なため,購入しました.使用に際しては問題ありません.

対象商品:
60766938
2023-05-28
用途:
なべの焦げ付きに使用します。
飲食業

手に収まるサイズがよかったです。
スポンジ面の固さもよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする