- ネットクリーナー モノタロウ 60766947 - ネットクリーナー モノタロウ 60766947 - ネットクリーナー モノタロウ 60766947 - ネットクリーナー モノタロウ 60766947 - ネットクリーナー モノタロウ 60766947

ネットクリーナー

(196件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5個) 注文コード60766947 品番-
販売価格(税込) ¥98
販売価格(税別)
89
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

食器洗いにお買い得な5個入り。

材質(スポンジ)ポリウレタン 寸法(mm)80×150×20 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:237
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:127
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 196
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60766947
2026-01-04
用途:
食器洗いに
自動車・二輪車・自転車関連業

毎日の台所仕事で活躍してます。今まで100円ショップのスポンジをつかってましたが、使ってるうちに小さくなり、ダメダメでしたが、こちらは比較して耐久性がありますね。
100円ショップよりコスパも良いので、他の注文に合わせて購入させていただいてます。モノタロウブランド10%オフの時にお得に購入出来るので助かってます。

2026-03-21
用途:
給湯室での食器洗い
卸売・小売業

とにかく安価です。消耗品と割り切って月捨て感覚で使用しています。しかし、思ったより丈夫で洗剤洗浄でスポンジ自体の汚れも落ちます。良い商品だと思います。

対象商品:
60766947
2026-03-09
用途:
自宅で使用
運輸・通信業

皿洗いに使用。どこにでもあるスポンジ。モノタロウさん利用時についでに買いました。

対象商品:
60766947
2026-03-06
用途:
店舗
田中青果 様 (卸売・小売業)

コスパがとてもいいからいつも購入してます。まとめてがあればもっといいとおもいます

2026-01-31
用途:
普段使いにも、お客様へのサービス品としても
卸売・小売業

普段の作業洗いにも使えますし、バラしてお客様へのサービス品としても利用できます。
一般的に販売されているものと大差ない使い心地です。

2026-02-19
用途:
食器洗い
その他業種

妻のリクエストでリピ買い。使いやすくコスパもいいと言っています・

対象商品:
60766947
2025-12-02
用途:
台所での洗い物
サービス業

使い始めはスポンジもしっかりしていて柔らかさもあり洗い安いと感じていましたが 使っているうちに弾力が無くなり泡立ちも悪くなって使いづらくなってしまいます
替え時が早く感じました もう少し硬めの素材でも良いのではと思います

2026-01-26
用途:
台所での食器洗浄
その他業種

コスパが良く使いやすいです。
複数の色があるので使い分けができ便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
スポンジに紐は付いていますか。
回答:
白い幅 2、3 mmほどのループが角の部分についております。
2024-11-01
質問:
色の組み合わせは決まっているのでしょうか。
回答:
色の組み合わせは、画像の通り(ピンク2個 青2個 黄1個)となっております。
1人が参考にしています
2024-11-01
質問:
抗菌作用はありますか。
回答:
抗菌、除菌効果はございません。
2人が参考にしています
2024-11-01

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする