クリーンウェット からだきれい

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(360個×5箱) 注文コード 60767017 品番 -
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

スポーツやレジャー時、入院時や介護時に体を拭くのに最適です。また無香料、アルコール不使用なので小さな子供にも使用可能です。
衛生的な個包装で持ち運びも手軽なため、災害時や緊急時の入浴できないときにも非常に便利です。
電レンジやホットウォーマーに対応しているので冷やした状態ではもちろんのこと、温めてもお使いいただけます。

成分精製水、BG、グリセリス-26、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル 材質不織布(レーヨン・PET) サイズL タイプ厚手 寸法(cm)60×30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする