タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 周辺器具 墜落制止用器具
タジマツール(TJMデザイン)の 取付器具 墜落制止用
墜落制止用器具(安全帯) 肩パットCKR 背中パット付 フリーサイズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60767053
品番
KPCKR-BF
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
超立体3Dメッシュで通気性抜群の超軽涼肩パットと背中パット
用途
SEGハーネス・サスペンダー用通気性抜群肩パット
質量(g)
(肩パット)132、(背中パット)119
幅(cm)
(肩パット)6.5、(背中パット)14
長さ(cm)
(肩パット)27、(背中パット)29
厚さ(cm)
(肩パット)1.7、(背中パット)1.7
注意
※安全帯ではありません。別売りのSEGサスペンダー・ハーネスと組み合わせてご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。