墜落制止用器具(安全帯) 肩パットUS 背中パット付 フリーサイズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60767078 品番KPUS-BF
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

しなやかにフィットしてスレを防止し、着けごこち抜群のソフト肩パットと背中パット

用途SEGハーネス・サスペンダー用ソフト肩パット 質量(g)(肩パット)125、(背中パット)95 幅(cm)(肩パット)6.5、(背中パット)14 長さ(cm)(肩パット)27、(背中パット)29 厚さ(cm)(肩パット)1.0、(背中パット)1.0
注意
※安全帯ではありません。別売りのSEGサスペンダー・ハーネスと組み合わせてご使用ください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60767078
2022-11-07
用途:
管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

肩への負担は軽減されるが、思っていたより蒸れる感じなので夏場にはおすすめしない

対象商品:
60767078
2019-08-30
用途:
建設作業

タジマのハーネスには不可欠品であると思います
使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする