マイクログリップ

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 60767157 品番 381
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。
マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。

サイズL 全長(cm)25 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)18.5 材質ポリエステル・ナイロン・その他 グレー 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13 機能耐油・耐摩耗性・通気性 入数(双)1 用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-11
用途:
畑仕事
株式会社蘇武工務店 様 (建設業・工事業)

滑らなく、長さが良く袖の上に被さるので気に入ってます。

対象商品:
60767166
2025-05-12
用途:
庭木剪定 軽作業
農・林・水産業

手にフィットし丈夫で非常に使いやすい価格も安くこれ以上の物は無い

対象商品:
60767157
2022-06-25
用途:
自動車整備時

ゴムが大変柔らかく指の曲げ伸ばしがとても楽です。長時間作業しても疲れにくく恩恵を感じます。厚みは炊事用のゴム手袋と同じくらいなので、どちらかといえば軽めの作業に向いていると思います。
手首が長いので防護面もさることながら、作業中少しずつ脱げていくということがなくフィット感が抜群です。ただ前腕が太い方が購入する場合はサイズに注意した方がいいかもしれません。
背抜きと手首が引掻きにかなり弱く、狭いところに手を突っ込むとすぐ糸が切れてしまいます。糸が切れていると洗ったときに一気に解れて締め付けが失われます。安くはない商品のため使用をためらう場合もあり少し残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
60767157
2022-10-14
用途:
細かい作業に
クライムワークス 様 (サービス業)

細かい部品を持ったり、取り付けたりする作業で使用しています。なかなか調子良いです。

対象商品:
60767157
2022-08-02
用途:
ニンニクの皮むき
農・林・水産業

使用感は良好、ただし一度選択したらロゴが消えてしまった!(^^)!

対象商品:
60767132
2023-01-21
用途:
畑仕事
有限会社関谷部品商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までに何種類かの物を使用していますがなかなか物です。

対象商品:
60767148
2022-02-21
用途:
電気配線工事を主に屋外の作業等
建設業・工事業

手に密着し薄手のため細かい作業も難なくこなす事ができ満足しています。
ニトリルゴム系の手袋をいくつか試しづかいをした結果この商品が私の用途には
最も適していました。耐久性から判断してもう少し価格が下がると非常にありがたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
60767166
2021-08-17
用途:
General purpose
製造業

No issues, easily stretchable.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする