まつうら工業
まつうら工業の カラーコーン・区画用品
まつうら工業の 区画チェーン
まつうら工業の プラスチックチェーン
プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60767227
品番
PC6-5-Y/B
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
色
トラ(黄/黒)
材質
ポリエチレン
長さ(m)
5
用途
進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。
線径(Φmm)
6
注意
※物の吊り下げ用途には使用しないでください。屋外の使用では次第に紫外線の影響により色が褪せてきます。耐久年数は使用環境や期間により異なります。