ニューテトロン親綱(垂直用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60767236 品番 NEW-TETORON-1610
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。

材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白 用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして 仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み) 黄(赤線入り) ロープ径(Φmm)16 材質(フック)スチール 引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420] 仕上り寸法(m)10 切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 再生紙使用マーク適合
注意
※垂直用親綱用のロープです。水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。ロープ切断荷重は保証値ではありません。ロープエンドの逆サツマ部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:229

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60767245
2024-03-06
用途:
急勾配屋根の建築作業

屋根勾配が急な場合の作業は親綱やっぱり必要です。使いやすく非常によかった

1人が参考にしています
対象商品:
60767245
2017-10-23
用途:
高速上スーパーデッキ養生後の設置
日本リーテック株式会社 様 (建設業・工事業)

値段・納期とも申し分なしです。使いやすく満足のいく内容でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする