サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
サンドビックの 旋盤用
T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-25 正方形 
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
60767305
品番
SNMM250732-MR 2035
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
22.2
用途
荒
被削材
M
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
7.9375
コーナーR(mm)
3.175
母材
超硬
材種
2035
内接円径(mm)
25.4