※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
多数の現場の声から生まれた大型のポリ袋です。 リフォーム・塗装業者様の施工時の養生カバーやオフィス・事務所の模様替えや引っ越し時の大型家具等のホコリよけカバーとして大活躍します。 シリーズ6サイズ(幅1100〜1500mm、長さ2100〜2500mm)
大きさは丁度良かったが、生地の厚みはもう少し厚い方が良かった。
大きさがちょうど良く強度もあり、リピートしております
一般的な介護マットレスのサイズが90p×180pなので納品時の梱包に丁度いいサイズ。破れにくい厚さがあり重宝しています。
この大きさの袋は中々見つからず、探していたところ適度な大きさの物が見つかって重宝しています。使用頻度はそれほど多くはありませんが、無くては困るものです。
少し薄いですが 出来上がった製品のカバーに使用しています
1袋単位で清算になるので、沢山入って破けないので重宝してる
詳細な事はわからないですが、顧客様も大変満足されてるようです。
それなりに大きく、厚みもあるため強度も使用に耐えうるものです。使い勝手の良い大袋です