CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形55°

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード60768136 品番DCGW070202T01030F 7015
参考基準価格(税別)¥38,650 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はトラスコ品番・コーナー半径・内容量など501種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)1.5 用途仕上げ 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)2.38125 コーナーR(mm)0.2 母材CBN 材種7015 内接円径(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする