T-Max(R) P 旋削加工用チップ CN□□型-09ひし形80°

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) コーナーR(mm)0.3969 注文コード60768294 品番CNGA090304T01030AWH 7015
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980
この商品はコーナーR・内容量など95種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)2.4 用途仕上げ 被削材H 勝手なし コーティングTIN チップ厚さ(mm)3.175 コーナーR(mm)0.3969 母材CBN 材種7015 内接円径(mm)9.525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60764873
2020-10-16
用途:
NC旋盤で使用。316L部品のあらびき用、一般精度の内外径仕上げ
岡崎製作所 様 (製造業)

ブレーカーもかかるし、316Lには向いている。刃持ちも悪くない。
他社製の同様のものに比べると多少割高感はあるが、信頼はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする