B4121031 18Lロンテナー 積水成型工業 60768514 B4121031 18Lロンテナー 積水成型工業 60768514

18Lロンテナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード60768514 品番B4121031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コンテナ、ダンボールともに折りたたむことができ、場所をとりません。

用途液体の配送・保管に トラスコ品番795-4123 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)278 透明 高さ(mm)278 質量(g)185 奥行(mm)278 容量(L)18 口径31.75mm
注意
※ケースは別売です。(品番:B7810102)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする