曜日別特売
WNGA080412T01030AWH 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 60768547

WNGA080412T01030AWH 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 60768547
WNGA080412T01030AWH 7015 T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビック 60768547

T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(5個)コーナーR(mm)1.1906コーナー半径(mm)1.2注文コード60768547品番WNGA080412T01030AWH 7015
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
用途仕上げ切刃長さ(mm)2.8逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)1.2チップブレーカなし材質7015形状六角形80°被削材H内接円直径(Φmm)12.7勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングTINチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)1.1906母材CBN穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種7015内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする