積水成型工業
積水成型工業の ガラス・樹脂・金属容器
積水成型工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
積水成型工業の ケミカルコック
T-EJK(ダストキャップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60768584
品番
B7710624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。
液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。
用途
液体の配送・保管に
トラスコ品番
795-4204
材質
ポリエチレン(PE)
色
白色
質量(g)
15
口径(Φmm)
22
寸法(奥行D×高さH)(mm)
87.5×44.5
外径(mm)
22