コック T-F(ダストキャップ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60768593 品番B7711131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

5L、10L、18L、20Lのロンテナー用のコックです。
液出し口が大きく、粘度の高い液体を出すのに適しています。

用途液体の配送・保管に トラスコ品番795-4212 材質ポリエチレン(PE) 白色 質量(g)15 口径(Φmm)11.2 寸法(奥行D×高さH)(mm)72.5×22 外径(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする