LEC(レック)
LEC(レック)の 掃除用具
LEC(レック)の スポンジ
LEC(レック)の ネットスポンジ
食器あらい メッシュ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60768602
品番
KK-294
参考基準価格(税別)
¥279
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
手に馴染む、ふきんタイプの食器洗いです。表面は泡立ちの良いパイル編み。水切れが良く、乾きもはやいので清潔です。コップの底や変わった形状の器もすみずみまで洗えます。
材質
ナイロン
用途
食器洗いに。
寸法(mm)
300×300
質量(g)
15
タイプ
スポンジ
繰り返し・詰め替え
対応