スーパー 小物まとめ干しハンガー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60768654 品番W-432
参考基準価格(税別)¥584 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

コンパクトフレームに26個のピンチ下着の目隠しも出来る便利な配置コンパクトサイズで部屋干しでもじゃまになりません。たたんで小さく収納できます

ピンチ数26個 用途小物まとめ干しに。 材質本体:ポリプロピレン 寸法(mm)330×330×230H 質量(g)311 タイプ小物まとめ干しハンガー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60768654
2022-10-25
用途:
軍手などの小物を干す時
不動産業

今までは100均一のを使っていましたが直ぐに壊れてしまうのでこちらの物干しを買ってみました。今の所普通に使えています。折りたためるのでコンパクトに成っていいですね。

対象商品:
60768654
2020-12-19
用途:
家庭で バスタオルを干すのに
サービス業

商品名は小物干しなのに小物を干してはいない。
あまり大きくないバスタオルやフェイスタオルを干す際に、渦巻き状になるようにピンチでとめて使用しています。
狭いスペースで干せる、タオル同士を重ねなくて良いので早く乾く。
軽い。折りたたんで収納できる。上記の用途で使いやすいので2個目を購入しました。
小物を干すにも良いと思う、ピンチが必要以上にきつくて跡が残るような物も持っていますが、つまむところが必要以上にきつくないので、はさんだ跡が目立たない。
厚みのあるものや大判など重量のあるバスタオルでは干せるかどうかまだ試していない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする