画像準備中

T-Max(R) P 旋削加工用チップ LN□□型 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード60768671 品番LNUX301940-PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,250
この商品は材種・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る
材質4225 形状長方形90° 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08〜±0.25 穴の有無- コーナー高さ許容差(mm)±0.13〜±0.38 穴の形状- チップブレーカ-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする