トラスコ品番485-8344
長さ(mm)109
幅(mm)109
高さ(mm)109
消費電力(W)20
用途屋内用の照明です
仕様断熱施工不可
材質本体:アルミ二ウム
電源(V)AC100-242
電圧(V)AC100-242
定格電圧AC100-242V
定格電圧(V)AC100-242
全光束(Lm)1600
定格寿命(時間)40000
対応調光
色温度(K)5000
光源色昼白色
外径(mm)109
配光角度(°)50
明るさ(Lm)1600
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電球の種類LED