LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60768812 品番 DL18L30-50MUW-D
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。

トラスコ品番485-8352 長さ(mm)134 幅(mm)134 高さ(mm)109 消費電力(W)25 用途屋内用の照明です 仕様断熱施工不可 材質本体:アルミ二ウム 電源(V)AC100-242 電圧(V)AC100-242 定格電圧AC100-242V 定格電圧(V)AC100-242 全光束(Lm)2000 定格寿命(時間)40000 対応調光 色温度(K)3000 光源色電球色 外径(mm)134 配光角度(°)50 明るさ(Lm)2000 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 電球の種類LED
注意
※取り付けには別途工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする