LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)125 光源色昼白色 注文コード60768828 品番DL18N-50MUW-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,900
この商品は埋込穴・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。

トラスコ品番485-8361 長さ(mm)134 幅(mm)134 高さ(mm)109 消費電力(W)25 用途屋内用の照明です 仕様断熱施工不可 材質本体:アルミ二ウム 電源(V)AC100-242 電圧(V)AC100-242 定格電圧AC100-242V 定格電圧(V)AC100-242 全光束(Lm)2280 定格寿命(時間)40000 対応調光 色温度(K)5000 光源色昼白色 外径(mm)134 配光角度(°)50 明るさ(Lm)2280 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)125 電球の種類LED
注意
※取り付けには別途工事が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする