LEDダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)150 光源色昼白色 注文コード60768846 品番DL24N-50MUW-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,500
この商品は埋込穴・光源色など6種類から選べます 他の種類を見る

多彩な空間を演出することができる、効率のいい屋内用LEDダウンライトです。

トラスコ品番485-8387 長さ(mm)159 幅(mm)159 高さ(mm)160 消費電力(W)36.5 用途屋内用の照明です 仕様断熱施工不可 材質本体:アルミ二ウム 電源(V)AC100-242 電圧(V)AC100-242 定格電圧AC100-242V 定格電圧(V)AC100-242 全光束(Lm)3300 定格寿命(時間)40000 対応調光 色温度(K)5000 光源色昼白色 外径(mm)159 配光角度(°)50 明るさ(Lm)3300 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)150 電球の種類LED
注意
※取り付けには別途工事が必要です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60768846 DL24N-50MUW-D 66290345 DL40N8-15W7BW-D COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター アイリスオーヤマ COBベースダウンライト 埋込穴Φ150 白色リフレクター アイリスオーヤマ 1台 24,980 税込27,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする