曜日別特売
700Z-7E-80-S-E 700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM 巴バルブ 60769223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700Z-7E JIS10K ADC12/SCS14/EPDM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3-1/2
内容量1台注文コード60769223品番700Z-7E-80-S-E
参考基準価格(税別)¥84,700販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

コンパクト・軽量・高出力シリンダータイプです。
スピードコントローラーを標準装備しています。
空気配管接続部はNUMURマウントを採用しています。

用途水処理・一般工業用呼び径(A)80呼び径(B)3-1/2呼び圧力5K・10K仕様複作動式シリンダー式、JIS B 2032適合品トラスコ品番495-4602材質シートリング:ゴム(EPDM)質量(kg)3.4高さ(mm)358材質(本体)アルミ(ADC12)使用温度範囲(℃)0~70、0~100(連続使用時)寸法L(mm)46規格JIS10K寸法d(mm)84.0最高使用圧力(MPa)1接続方式ウエハ形ハンドル形状複作動空気圧シリンダ式材質(弁体)ステンレス(SCS13)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする