ナカバヤシ(旧:ロアス)
ナカバヤシ(旧:ロアス)の ファイリング
ナカバヤシ(旧:ロアス)の ファイル
ナカバヤシ(旧:ロアス)の フラットファイル
フラットファイル10P ブルー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10冊)
注文コード
60769232
品番
FF-J8010
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
穴をあけて綴じるファイルです。
表紙には古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。
サイズ
A4
色
ブルー
タイプ
タテ型
トラスコ品番
398-6101
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 112 149
再生紙使用マーク
適合
グリーンマーク
認定