アジャスターケース丸型 ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60769336 品番 SA90K
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。
大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。
硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。

材質硬質ポリエチレン 用途大型図面の管理、持ち運び 仕様6段階調整機能付き トラスコ品番795-8579 ブラック 高さ(mm)100 質量(g)420 奥行(mm)620〜950 間口(mm)100 伸縮範囲(mm)590〜930 直径(mm)90

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60769336
2024-03-02
用途:
展示会用のバナースタンド入れ
コデザイン株式会社 様 (サービス業)

思っていたよりしっかりしていました。但し持ち運びは車でない場合、別売りのアジャスターがないと電車などの移動には不便。

対象商品:
60769327
2022-03-18
用途:
車のワイパーケースとして

車のワイパーのケースとして、ハードタイプのものを探していて、こちらを見つけました。長さ調整ができ、長めのワイパーのケースとして使っています。記述のスペースもあるので管理しやすくて助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする