桜井
桜井の 製図用品
桜井の 図面ケース
アジャスターバンド 巾25X長さ670〜1050 60・70用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60769345
品番
BAS
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
アジャスターケース専用バンドです。
材質
ゴム
トラスコ品番
795-4298
適合本体
SA60K
長さ(mm)
670〜1050
幅(mm)
25
質量(g)
30
奥行(mm)
710〜1110
横(mm)
310