PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の キーホルダタイプライト
PELICAN 1810 キーチェーンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60769546
品番
181000100135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,840
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
超小型LEDライトなのでどこに付けても邪魔になりません。
全光束(Lm)
16
電源
LR41(4個)付属
色
グリーン
材質
本体:アルミ
全長(mm)
38
トラスコ品番
818-5718
質量(g)
15
スイッチ
ロータリータイプ
保護等級
IPX4
外径(mm)
10
点灯時間
最大/8時間30分
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。