PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
PELICAN 7000 タクティカル LEDライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60769607
品番
700000000110
参考基準価格(税別)
¥46,920
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ミリタリー仕様のタクティカルライトです。
ハイパワーLEDモデルです。
4つの出力モード(強、中、弱、ストロボ)です。
バッテリーのインジケーターがあります。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
特殊用途
防浸
全長(mm)
135
材質
本体:アルミ
仕様
出力/602lm(強)、311lm(中)、64lm(弱)
トラスコ品番
818-5711
質量(g)
159
全光束(Lm)
602
保護等級
IPX7
連続点灯時間
1.5時間(強)、2.25時間(中)、16時間(弱)
外径(mm)
38
点灯時間
最大/16時間(弱モード)
電球の種類
LED