EX100AL BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON 60769652 EX100AL BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON 60769652 EX100AL BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON 60769652 EX100AL BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト SIGHTRON 60769652

BRIGHT-TECH LEDハンディ&ヘッドライト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード60769652 品番EX100AL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

軽量コンパクトボディで手持ちのハンディライトとしてはもちろん、ヘッドバンドを使ってヘッドライトとしてもお使い頂けます。
さらに、先端の磁石により金属部に取り付けることが可能です。
保護等級IPX6等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。
本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。
最大100ルーメンの明るさで照射します。100-60-30-ストロボーSOS(ルーメン)と切り替え可能で、30ルーメン時で約4時間連続点灯可能です。

電源単3電池(1個)別売 特殊用途防水 全長(mm)84 材質ボディ:航空機アルミニウム 用途暗闇での明かりの確保に 仕様使用LEDチップCree XPG、明るさ100-60-30-Strobe-SOS トラスコ品番818-5875 セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン 質量(g)36.6 全光束(Lm)100 耐衝撃性1.5m チューブ径(Φmm)19 外径(mm)22 防水保護等級防水等級IPX6 照射距離(m)(有効)15 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60769652
2025-06-12
用途:
胸ポケットにさしておく
株式会社 フジ食品 様

単三電池1本で使用するライトとしては、まあまあの明るさ
ヘッドライトとして使えるし、ピンどめが付いているので、ポケットに入れておいても落ちなくていい
惜しいのは、長押しで消灯や、前回点灯時の点灯状態からの点灯といった便利機能が無いこと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする