EX100FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769668 EX100FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769668 EX100FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769668 EX100FL BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト SIGHTRON 60769668

BRIGHT-TECH LEDフラッシュライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 60769668 品番 EX100FL
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軽量コンパクトボディのLEDハンディライトです。25・50・100lm、ストロボSOSと切り替えが可能で、25lm時で約5時間連続点灯可能です。保護等級IPX8等級で防水仕様の為、アウトドアでの使用にも最適です。ライトのパターンはスイッチ式の為、素早く明るさ調整可能です。本体は航空機アルミニウムの素材を採用しており、抜群の耐衝撃性・耐久性を備えています。

電源単3形電池(1個)別売 特殊用途防水 全長(mm)106 外径×全長(mm)23×106 材質ボディ:航空機アルミニウム 用途暗闇での明かりの確保に 仕様100lm(アップグレード) トラスコ品番818-5873 セット内容Oリング、ランヤード、クリップ、ボタン 質量(g)64.3 全光束(Lm)100 使用チップ(LED)Cree XPG 保護等級IPX8 縦(mm)23 横(mm)23 耐衝撃性1.5m 最高使用深さ(m)2(耐水) 照射距離(m)(有効)30 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする