電源単4形電池(3個)別売
特殊用途防水
全長(mm)140
外径×全長(mm)29.8×140
材質ボディ:航空機アルミニウム
色黒
用途暗闇での明かりの確保に
仕様250lm(アップグレード)
トラスコ品番818-5871
セット内容Oリング、ランヤード、ラバーバンド、ボタン
質量(g)135.8
全光束(Lm)250
使用チップ(LED)Cree XPG
保護等級IPX8
縦(mm)29.8
横(mm)36.2
耐衝撃性1.5m
最高使用深さ(m)2(耐水)
照射距離(m)(有効)200
電球の種類LED