SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
G2X
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60769713
品番
G2X-D-YL
参考基準価格(税別)
¥28,880
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
陽極処理された高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
消防士のために作られた屈強なボディーです。
電源
リチウム電池123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン、6020-T8(航空宇宙用アルミ鋼材)、ナイロンポリマー
色
イエロー
仕様
リフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
トラスコ品番
818-4676
質量(g)
125
方式
スウィッチ方式、クリックスイッチ
全光束(Lm)
600
外径(mm)
32
点灯時間
最大/2時間(強)、45時間(弱)
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。