SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
G2ZX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60769738
品番
G2ZX-C-BK
参考基準価格(税別)
¥44,180
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
高強度航空宇宙用アルミ鋼材を使用しています。
ハンドル部分がコンバットタイプなので片手でツールを持ちながらの作業に最適です。
電源
リチウム電池CR123A(2個)付属
全長(mm)
132
材質
航空宇宙用アルミ鋼材、ナイトロン
色
黒
仕様
クリックスイッチ、TIRレンズリフレクター(反射板)
適合
ANSI FL1
トラスコ品番
818-4678
質量(g)
122
全光束(Lm)
320
外径(mm)
32
点灯時間
最大/2時間
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。