SUREFIRE
SUREFIREの 懐中電灯・ライト
SUREFIREの ハンディタイプライト
TITAN PLUS トリプルアウトプット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60769783
品番
TITAN-B
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥48,650
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
コンパクトかつプロ級のクオリティーのLEDライトです。
ダブルリングが付いてますのでキーリング等につけ易いので携帯性を重視した仕様です。
手のひらサイズに収まる小型のLEDライトになっています。
電源
単4形アルカリ電池(1個)付属
全長(mm)
86.0
材質
真鍮(ニッケルメッキ処理)
色
シルバー
仕様
ツイストタイプ、MVB(マックスビジョンビーム)
適合
ANSI FL1適合
トラスコ品番
818-4683
質量(g)
58
全光束(Lm)
300(強)75(中)15(弱)
外径(mm)
14.7
点灯時間
最大/1(強)、2(中)7(弱)
電球の種類
LED
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。