E01BLACK LEDライト E01 FENIX(フェニックス) 60769844 E01BLACK LEDライト E01 FENIX(フェニックス) 60769844

LEDライト E01

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60769844 品番E01BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載の小指サイズの小型ライトです。
手元を照らす程度の近距離照射に役立ちます。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。

電源単4形アルカリ電池(1個)付属 特殊用途防水 全長(mm)71 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様砲弾型白色LED(Nichia white GS LED)×1灯搭載。 トラスコ品番819-3176 セット内容キーリング、予備Oリング 質量(g)14 全光束(Lm)13 保護等級IP68 外径(mm)14 照射距離(m)21 点灯時間約16.5時間 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60769826
2021-11-03
用途:
キーホルダーにつけ夜間の駐車場で使うつもりでしたが
その他業種

最初に届いた品物は付属の乾電池に大量の液漏れ。交換をお願いすると、迅速に対応していただきましたが、2度目に届いた品物も液漏れ。さすがに返品処理をお願いしました。検品していたらこんなことにならないのでは…

MonotaROからの回答

ご迷惑、またお手数をおかけして申し訳ございませんでした。
検品を一層強化してまいります。ご指摘ありがとうございました。"

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする