FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
LEDライト E05
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60769887
品番
E05BLUE
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
Cree XP-E2 LED 搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付です。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
電源
単4形アルカリ電池(1個)付属
特殊用途
防水
全長(mm)
66
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
色
ブルー
仕様
CREE XP-E2 WhiteLED搭載
トラスコ品番
819-3182
セット内容
キーリング、予備Oリング
質量(g)
12.5
全光束(Lm)
85
保護等級
IP68
外径(mm)
15
明るさ
アルカリ電池使用時強
照射距離(m)
45
点灯時間
約15時間
電球の種類
LED