LEDライト E15

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60769905 品番E152016
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,260 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Cree XP-G2 R5 WhiteLED搭載しています。
3段階明るさ切り替え機能付きです。
点灯・消灯方法は、ヘッド部回転式です。
ヘッド部回転式:3段階明るさ切替機能

電源リチウム電池CR123A 3V(1個)別売 特殊用途防水 全長(mm)65 材質6061-T6(アルミニウム合金) ブラック 仕様Cree XP-G2 R5 LED 搭載 トラスコ品番819-3184 セット内容キーリング、予備Oリング 質量(g)29 全光束(Lm)270 保護等級IP68 外径(mm)22 明るさリチウム電池CR123A使用時ターボ 照射距離(m)132 点灯時間約72時間(リチウム電池CR123A) 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする