FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の 懐中電灯・ライト
FENIX(フェニックス)の ハンディタイプライト
LEDライト TK22
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60770018
品番
TK22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
明るさ4段階+ストロボ切り替え機能を搭載しています。
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで再点灯できます。
明るさ4段階+ストロボ切替機能搭載
メモリー機能搭載で、消灯時の明るさで、再点灯できます。
電源
リチウム電池CR123A 3V(2個)別売
特殊用途
防水
全長(mm)
147
材質
6061-T6(アルミニウム合金)
色
ブラック
仕様
CREE XM-L2 U2 LED 搭載
トラスコ品番
819-3763
セット内容
ポーチ、ストラップ、予備Oリング
質量(g)
157
全光束(Lm)
920
保護等級
IP68
外径(mm)
40
明るさ
リチウム電池使用時ターボ
照射距離(m)
275
点灯時間
約150時間
電球の種類
LED