ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空ポンプ・真空ユニット
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60770142
品番
DAP-9D-DC24
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
792-8653
到達圧力(Pa)
6650
排気速度(50/60Hz)(L/min)
9
用途
医療機器、産業機器に
仕様
ロック保護・過電流保護機能付
幅(mm)
83.5
質量(kg)
1.75
高さ(mm)
123.8
奥行(mm)
165
電圧(V)
24
電源
DC
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
-
吐出口径
Rc1/8
特性
DCモータ搭載です。コンパクト・軽量・長寿命です。2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)です。接ガス部に油を使用していないドライタイプ。ロック保護・過電流保護機能付の安全設計。大気圧から作動が可能。シンプル構造でメンテナンスが容易。
吸込口径
Rc1/8
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※ポンプ停止後に再起動する場合、ポンプ内が真空状態ですと再起動しない場合があります。ポンプ内を大気圧に戻せば再起動いたします。
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取除く必要があります。